€ 21,04/ stukexcl. btw
€ 25,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 9570 N |
Statisch draaggetal | 11600 N |