Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4900 UU

  • ERIKS:13181423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,23/ stukexcl. btw

€ 23,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
8080 N
Statisch draaggetal
8490 N