Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 49/32 UU

  • ERIKS:13181422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,52/ stukexcl. btw

€ 38,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
29400 N
Statisch draaggetal
44200 N