Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 49/28 UU

  • ERIKS:13181421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,86/ stukexcl. btw

€ 34,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
21000 N
Statisch draaggetal
26800 N