Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring Met afdichting NA 49/22 UU

  • ERIKS:13181420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,23/ stukexcl. btw

€ 31,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
18.3 N
Statisch draaggetal
23.7 N