€ 22,85/ stukexcl. btw
€ 27,65incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | KTW |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 52 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 65000 N |
Statisch draaggetal | 93000 N |