Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Tweerijig KTW304237C3

  • ERIKS:13181315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KTW
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
42 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
55900 N
Statisch draaggetal
71300 N