Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Tweerijig KTW242834C3

  • ERIKS:13181314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KTW
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
28 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
21600 N
Statisch draaggetal
40700 N