Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Tweerijig KTW222625C3

  • ERIKS:13181313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KTW
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
17100 N
Statisch draaggetal
29400 N