Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Tweerijig KTW202422C3

  • ERIKS:13181310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KTW
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
24 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
13700 N
Statisch draaggetal
21300 N