Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT9510330C3

  • ERIKS:13181298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,28/ stukexcl. btw

€ 70,52incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
103 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
70900 N
Statisch draaggetal
182000 N