Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT859330C3

  • ERIKS:13181292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,74/ stukexcl. btw

€ 50,51incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
93 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
66600 N
Statisch draaggetal
161000 N