Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT859112C3

  • ERIKS:13181290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,23/ stukexcl. btw

€ 40,21incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
91 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
25200 N
Statisch draaggetal
56700 N