Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT8128C3

  • ERIKS:13181288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
12 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
3630 N
Statisch draaggetal
3040 N