Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT808830C3

  • ERIKS:13181283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,32/ stukexcl. btw

€ 50,00incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
88 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
65000 N
Statisch draaggetal
153000 N