Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT808825C3

  • ERIKS:13181282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,85/ stukexcl. btw

€ 42,17incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
88 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
56400 N
Statisch draaggetal
127000 N