Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT758330C3

  • ERIKS:13181279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,13/ stukexcl. btw

€ 36,46incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
83 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
63100 N
Statisch draaggetal
144000 N