Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT728020C3

  • ERIKS:13181276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,11/ stukexcl. btw

€ 32,80incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
80 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
43200 N
Statisch draaggetal
87500 N