Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT71010C3

  • ERIKS:13181274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
3340 N
Statisch draaggetal
3130 N