Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT606520C3

  • ERIKS:13181260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,12/ stukexcl. btw

€ 21,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
65 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
29700 N
Statisch draaggetal
71100 N