Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT588NC3

  • ERIKS:13181259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT..N
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
2420 N
Statisch draaggetal
1950 N