Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT586420C3

  • ERIKS:13181258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,30/ stukexcl. btw

€ 22,14incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
64 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33600 N
Statisch draaggetal
72500 N