Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT556315C3

  • ERIKS:13181254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,30/ stukexcl. btw

€ 22,14incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
63 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
29400 N
Statisch draaggetal
48700 N