Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT556027C3

  • ERIKS:13181252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,81/ stukexcl. btw

€ 23,97incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
60 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
37600 N
Statisch draaggetal
93900 N