Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT505830C3

  • ERIKS:13181247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
58 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
51700 N
Statisch draaggetal
97800 N