Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT505825C3

  • ERIKS:13181246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
58 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
44900 N
Statisch draaggetal
81500 N