Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT505820C3

  • ERIKS:13181245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,69/ stukexcl. btw

€ 18,98incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
58 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
35900 N
Statisch draaggetal
61100 N