Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT505527C3

  • ERIKS:13181244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,57/ stukexcl. btw

€ 17,63incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
55 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
35600 N
Statisch draaggetal
84100 N