Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT485420C3

  • ERIKS:13181242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verkocht per: 13Min. order: 13

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
54 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
30600 N
Statisch draaggetal
60400 N