Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT477NC3

  • ERIKS:13181240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT..N
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
7 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
1800 N
Statisch draaggetal
1300 N