Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT455527C3

  • ERIKS:13181239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,12/ stukexcl. btw

€ 21,93incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
55 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
50300 N
Statisch draaggetal
78200 N