Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT455335C3

  • ERIKS:13181238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
53 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
53900 N
Statisch draaggetal
99500 N