Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT455325C3

  • ERIKS:13181236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,28/ stukexcl. btw

€ 24,54incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
53 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
41500 N
Statisch draaggetal
71100 N