Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT455017C3

  • ERIKS:13181233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
50 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
23300 N
Statisch draaggetal
47100 N