Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT424816C3

  • ERIKS:13181230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
48 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
24000 N
Statisch draaggetal
42100 N