Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT424717C3

  • ERIKS:13181229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,63/ stukexcl. btw

€ 17,70incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
47 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
22500 N
Statisch draaggetal
44200 N