Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT405463C3

  • ERIKS:13181228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,36/ stukexcl. btw

€ 59,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
54 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
115000 N
Statisch draaggetal
175000 N