Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT405450C3

  • ERIKS:13181227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,18/ stukexcl. btw

€ 46,20incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
54 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
93600 N
Statisch draaggetal
134000 N