Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT405432C3

  • ERIKS:13181226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,23/ stukexcl. btw

€ 40,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
54 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
66800 N
Statisch draaggetal
87200 N