Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT405017C3

  • ERIKS:13181224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
50 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
30200 N
Statisch draaggetal
39200 N