Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT405015C3

  • ERIKS:13181223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
50 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
28200 N
Statisch draaggetal
35900 N