Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT404817C3

  • ERIKS:13181219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
48 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
28100 N
Statisch draaggetal
41600 N