Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT404513C3

  • ERIKS:13181216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
45 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
16800 N
Statisch draaggetal
29800 N