Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT384632C3

  • ERIKS:13181215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
46 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
45400 N
Statisch draaggetal
75700 N