Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT384620C3

  • ERIKS:13181214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
46 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
30500 N
Statisch draaggetal
45400 N