Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT354525C3

  • ERIKS:13181210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,12/ stukexcl. btw

€ 21,93incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
45 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
42100 N
Statisch draaggetal
57900 N