Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT354013C3

  • ERIKS:13181202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
40 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15500 N
Statisch draaggetal
25800 N