Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT303818C3

  • ERIKS:13181187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
38 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
26200 N
Statisch draaggetal
34800 N