Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT303723C3

  • ERIKS:13181186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
37 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
28500 N
Statisch draaggetal
42500 N