Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT303715C3

  • ERIKS:13181183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
37 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
26000 N